Startseite

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAP360BC APPLIQUE360 BIANCO PASSIV.360? 5W 24V 30 - AP360BC

KopierenKopieren
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAP360BC APPLIQUE360 BIANCO PASSIV.360? 5W 24V 30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 5 W

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

123 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8050534644548

Artikelnummer

BBXAP360BC

Herstellernummer

AP360BC

Hersteller

ERX

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

5 W

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Dimmung DALI:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Schlagfestigkeit:

IK08

Dimmung 1-10 V:

nein

Nennspannung:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Außendurchmesser:

85 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Höhe/Tiefe:

112 mm

Dimmung RF:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung mit Push-button:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

5...5 W

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

4

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

256...0 lm

Applique da esterno con fascio di luce a lama 360° costruita in lega 6063 ricavata da lavorazione meccanica a CNC, protetta con processo di passivazione e verniciata con polveri epossidiche bianche ad alta resistenza.