BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL325RGBW OLAR3 RGBW INCAS.PASSI.IP68 12V 3W 25?RG - AL325RGBW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
8050534644050
Artikelnummer
BBXAL325RGBW
Herstellernummer
AL325RGBW
Hersteller
ERX
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
12...12 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteiler:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Schutzart (IP):
IP68
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Geeignet für Lampenleistung:
3...3 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
280...0 lm
Lichtfarbe:
RGBW
Außendurchmesser:
40 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
53 mm
Überrollbar:
ja