Startseite

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL1860N OLAR18 INCAS.PASSIV.IP67 230V 18W 60?400 - AL1860N

KopierenKopieren
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL1860N OLAR18 INCAS.PASSIV.IP67 230V 18W 60?400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Betriebsgerät - elektronischer Trafo

Packung

  • 1 ST

EAN

8056364689261

Artikelnummer

BBXAL1860N

Herstellernummer

AL1860N

Hersteller

ERX

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1950...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

110 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

100 mm

Einbaudurchmesser:

90 mm

Überrollbar:

ja

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

OLAR18 INCASSO PASSIVATO IP67 230V 18W 60?4000K; INCASSO PER ESTERNO CARRABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA EN AW 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L