BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL1840N OLAR18 INCAS.PASSIV.IP67 230V 18W 40?400 - AL1840N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
8056364689209
Artikelnummer
BBXAL1840N
Herstellernummer
AL1840N
Hersteller
ERX
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteiler:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Schutzart (IP):
IP68
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Geeignet für Lampenleistung:
18...18 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1776...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
100 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
101 mm
Überrollbar:
ja


