Startseite

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL145N OLAR1 INCASO PASSI.IP68 12/24V 1W 45?400 - AL145N

KopierenKopieren
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL145N OLAR1 INCASO PASSI.IP68 12/24V 1W 45?400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8050534641998

Artikelnummer

BBXAL145N

Herstellernummer

AL145N

Hersteller

ERX

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

12...24 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Schutzart (IP):

IP68

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

120...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

28 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

38 mm

Einbaudurchmesser:

25 mm

Max. Belastung:

1361 kg

Überrollbar:

ja

OLAR1 INCASO PASSIVATO IP68 12/24V 1W 45?4000K; INCASSO PER ESTERNO CARRABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA EN AW 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L