Startseite

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL130C OLAR1 INCASO PASSI.IP68 12/24V 1W 30?300 - AL130C

KopierenKopieren
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL130C OLAR1 INCASO PASSI.IP68 12/24V 1W 30?300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8050534641950

Artikelnummer

BBXAL130C

Herstellernummer

AL130C

Hersteller

ERX

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24...24 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Justierbar:

nein

Lichtverteiler:

Reflektor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Schutzart (IP):

IP68

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Lampenleistung:

1...1 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Überrollbar:

ja

OLAR1 INCASO PASSIVATO IP68 12/24V 1W 30?3000K; INCASSO PER ESTERNO CARRABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA EN AW 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L