Startseite

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL110F OLAR1 INCASO PASSI.IP68 12/24V 1W 10?600 - AL110F

KopierenKopieren
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL110F OLAR1 INCASO PASSI.IP68 12/24V 1W 10?600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8050534641943

Artikelnummer

BBXAL110F

Herstellernummer

AL110F

Hersteller

ERX

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

12...24 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Justierbar:

nein

Lichtverteiler:

Reflektor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

11-20° - engstrahlend

Schutzart (IP):

IP68

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Lampenleistung:

1...1 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

130...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

28 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

38 mm

Überrollbar:

ja

Olar1.1W. 130 lm. 6000K. 10°