Startseite

BM SPA - BMMTP7TT25 TUBO - TUBO IP67 D 25 - TP7TT25

KopierenKopieren
BM SPA - BMMTP7TT25 TUBO - TUBO IP67 D 25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 25 mm

  • Ausführung - Steckanschluss

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 ST

EAN

8013629247024

Artikelnummer

BMMTP7TT25

Herstellernummer

TP7TT25

Hersteller

BMM

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

25 mm

Ausführung:

Steckanschluss

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

TUBO - TUBO IP67 D 25