Startseite

BM SPA - BMMTP7TT20 TUBO - TUBO IP67 D 20 - TP7TT20

KopierenKopieren
BM SPA - BMMTP7TT20 TUBO - TUBO IP67 D 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm

  • Ausführung - Steck

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 ST

EAN

8013629247017

Artikelnummer

BMMTP7TT20

Herstellernummer

TP7TT20

Hersteller

BMM

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

20 mm

Ausführung:

Steck

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

TUBO - TUBO IP67 D 20