Startseite

BM SPA - BMMTP7TT16 TUBO - TUBO IP67 D 16 - TP7TT16

KopierenKopieren
BM SPA - BMMTP7TT16 TUBO - TUBO IP67 D 16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Ausführung - Steckanschluss

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 16 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013629247000

Artikelnummer

BMMTP7TT16

Herstellernummer

TP7TT16

Hersteller

BMM

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ausführung:

Steckanschluss

Für Rohrdurchmesser nominal:

16 mm

TUBO - TUBO IP67 D 16