Startseite

BM SPA - BMMTP7TS25 TUBO - SCATOLA IP67 D 25 - TP7TS25

KopierenKopieren
BM SPA - BMMTP7TS25 TUBO - SCATOLA IP67 D 25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Oberfläche poliert - nein

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013629246874

Artikelnummer

BMMTP7TS25

Herstellernummer

TP7TS25

Hersteller

BMM

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Oberfläche poliert:

nein

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

Gewinde

Für Rohrdurchmesser nominal:

25 mm

TUBO - SCATOLA IP67 D 25