BM SPA - BMMTP7TG20/16 TUBO - GUAINA IP67 D 20/16 - TP7TG20/16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Oberfläche poliert - nein
Halogenfrei - nein
Packung
1 ST
EAN
8013629247130
Artikelnummer
BMMTP7TG20/16
Herstellernummer
TP7TG20/16
Hersteller
BMM
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
nein
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
konisch
Für Rohrdurchmesser nominal:
20 mm


