Startseite

BM SPA - BMMTP5RGM16 GIREVOLE GUAINA D 16 M20x1,5 - TP5RGM16

KopierenKopieren
BM SPA - BMMTP5RGM16 GIREVOLE GUAINA D 16 M20x1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 16 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Verbindungsart - Gewinde

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8013629247611

Artikelnummer

BMMTP5RGM16

Herstellernummer

TP5RGM16

Hersteller

BMM

Nenndurchmesser:

16 mm

Schutzart (IP):

IP65

Verbindungsart:

Gewinde

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Gewindeanschlussgröße:

M20 x 1,5

Einteilig:

ja

Werkstoff der Verschraubung:

Polypropylen (PP)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Farbe:

grau

GIREVOLE GUAINA D 16 M20x1,5