BM SPA - BMMTP5RGM12 GIREVOLE GUAINA D 12 M16x1,5 - TP5RGM12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 12 mm
Schutzart (IP) - IP65
Verbindungsart - Gewinde
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - ja
Packung
150 ST
EAN
8013629247604
Artikelnummer
BMMTP5RGM12
Herstellernummer
TP5RGM12
Hersteller
BMM
Nenndurchmesser:
12 mm
Schutzart (IP):
IP65
Verbindungsart:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Einteilig:
ja
Werkstoff der Verschraubung:
Polypropylen (PP)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Farbe:
grau


