Startseite

BM SPA - BMMTP5RGG35 GIREVOLE GUAINA D 35 GAS 1 1/4 - TP5RGG35

KopierenKopieren
BM SPA - BMMTP5RGG35 GIREVOLE GUAINA D 35 GAS 1 1/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 35 mm

  • Nenngröße in Zoll - 1 1/4 Zoll

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

8013629247444

Artikelnummer

BMMTP5RGG35

Herstellernummer

TP5RGG35

Hersteller

BMM

Nenndurchmesser:

35 mm

Nenngröße in Zoll:

1 1/4 Zoll

Schutzart (IP):

IP65

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Art der Verbindung:

Gewinde

Einteilig:

ja

Werkstoff der Verschraubung:

Polypropylen (PP)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Farbe:

grau

GIREVOLE GUAINA D 35 GAS 1"1/4