BM SPA - BMMN7890 FASCETTE NERE 776X9 - N7890

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 9 mm
Bandlänge - 780 mm
Min. Haltekraft - 790 N
Betriebstemperatur - -40...85 °C
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
100 ST
EAN
8013629278905
Artikelnummer
BMMN7890
Herstellernummer
N7890
Hersteller
BMM
Breite des Bandes:
9 mm
Bandlänge:
780 mm
Min. Haltekraft:
790 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
UL-Zulassung:
ja


