Startseite

BM SPA - BMMN5476 FASCETTE NERE 533X7,6 - N5476

KopierenKopieren
BM SPA - BMMN5476 FASCETTE NERE  533X7,6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.6 mm

  • Bandlänge - 533 mm

  • Min. Haltekraft - 540 N

  • Betriebstemperatur - -40...85 °C

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8013629254763

Artikelnummer

BMMN5476

Herstellernummer

N5476

Hersteller

BMM

Breite des Bandes:

7.6 mm

Bandlänge:

533 mm

Min. Haltekraft:

540 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

UL-Zulassung:

ja

FASCETTE NYLON COL. NERO UV RESISTANT 533X7,6