BM SPA - BMMN3948 FASCETTE NERE 390X4,8 - N3948

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.8 mm
Bandlänge - 390 mm
Min. Haltekraft - 220 N
Betriebstemperatur - -40...85 °C
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8013629239487
Artikelnummer
BMMN3948
Herstellernummer
N3948
Hersteller
BMM
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
390 mm
Min. Haltekraft:
220 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
UL-Zulassung:
ja


