BM SPA - BMMN2048 FASCETTE NERE 200X4,8 - N2048

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.8 mm
Bandlänge - 200 mm
Min. Haltekraft - 220 N
Betriebstemperatur - -40...85 °C
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8013629220485
Artikelnummer
BMMN2048
Herstellernummer
N2048
Hersteller
BMM
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
200 mm
Min. Haltekraft:
220 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
UL-Zulassung:
ja


