BM SPA - BMMN1025M FASCETTA NERA 100X2,5 - N1025M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 100 mm
Min. Haltekraft - 80 N
Betriebstemperatur - -40...85 °C
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
1000 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8013629210264
Artikelnummer
BMMN1025M
Herstellernummer
N1025M
Hersteller
BMM
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
100 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
UL-Zulassung:
ja


