BM SPA - BMMN0824 FASCETTE NERE 80X2,4 - N0824

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.4 mm
Bandlänge - 80 mm
Min. Haltekraft - 78 N
Betriebstemperatur - -40...85 °C
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8013629208247
Artikelnummer
BMMN0824
Herstellernummer
N0824
Hersteller
BMM
Breite des Bandes:
2.4 mm
Bandlänge:
80 mm
Min. Haltekraft:
78 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
UL-Zulassung:
ja


