Startseite

BM SPA - BMMB2936 FASCETTE NY NATUR 300X3,6

KopierenKopieren
BM SPA - BMMB2936 FASCETTE NY NATUR 300X3,6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.6 mm

  • Bandlänge - 300 mm

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Min. Haltekraft - 180 N

Packung

  • 100 ST

EAN

8013629129368

Artikelnummer

BMMB2936

Herstellernummer

B2936

Hersteller

BMM

Breite des Bandes:

3.6 mm

Bandlänge:

300 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

180 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

UL-Zulassung:

ja

FASCETTE NYLON COL. NATURALE 300X3,6