BM SPA - BMM92GF4 MORS NY 25%FV 2,5MMQ 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
2000 ST
EAN
8013629442924
Artikelnummer
BMM92GF4
Herstellernummer
92GF4
Hersteller
BMM
2,5 mm2, con lamella di protezione •Materiale del corpo isolante: Poliammide (PA 6.6) naturale •Autoestinguenza: UL 94 - V2; IEC 695-2-1 a 850°C e IEC 695-2-2 •Temperatura ambiente di utilizzo: T 125°C •Temperatura di breve durata: T 160°C •Sezione nominale: 2,5 mm2 •Tensione nominale: 250/380 V •Tensione di prova: 2500 V •Corrente di prova: 24 A •Morsetto femmina: Ottone nichelato •Viti imperdibili: M 3x5 in acciaio zincato