Startseite

BM SPA - BMM92105 TERM OCC OT F5 0,5-1 BOB - 92105

KopierenKopieren
BM SPA - BMM92105 TERM OCC OT F5 0,5-1 BOB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.75...1 mm²

  • Min. AWG-Größe - 18

  • Max. AWG-Größe - 18

  • Hülsenform - kurz

  • Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C) - nein

Packung

  • 8000 ST

EAN

8013629921054

Artikelnummer

BMM92105

Herstellernummer

92105

Hersteller

BMM

Nennquerschnitt:

0.75...1 mm²

Min. AWG-Größe:

18

Max. AWG-Größe:

18

Hülsenform:

kurz

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinnt

Isolation:

ohne

TERM OCC OT F5 0 5-1 BOB