Startseite

BM SPA - BMM919313 CAP.TUBO PIAS. RIDOTTA ISOL 70 F6 - 919313

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 70 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6

  • Farbe der Isolation - schwarz

Packung

  • 25 ST

EAN

8013629993136

Artikelnummer

BMM919313

Herstellernummer

919313

Hersteller

BMM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

70 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

6

Farbe der Isolation:

schwarz

Isoliert:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

AWG-Größe:

00