BM SPA - BMM91706 BUSSOLA BOBINA GRIGIO 2.5-8 - 91706

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0.75 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 8 mm
Farbe - grau
Isoliert - ja
Packung
2500 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013629917163
Artikelnummer
BMM91706
Herstellernummer
91706
Hersteller
BMM
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
8 mm
Farbe:
grau
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Bandware:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
BUSSOLA PREISOLATO IN BOBINA GRIGIO 2.5-8


