Startseite

BM SPA - BMM90706 BUSS BANDELLA GRIGIA 2,5-8 - 90706

KopierenKopieren
BM SPA - BMM90706 BUSS BANDELLA GRIGIA 2,5-8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 8 mm

  • Farbe - grau

  • Isoliert - ja

Packung

  • 500 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013629907065

Artikelnummer

BMM90706

Herstellernummer

90706

Hersteller

BMM

Nennquerschnitt:

0.75 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

8 mm

Farbe:

grau

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Bandware:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Werkstoff:

Kupfer

BUSSOLA PREISOLATO IN BANDELLA GRIGIA 2,5-8