BM SPA - BMM83249 TUBO DIN 46235 120 F 12 - 83249

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher - 1
Kennziffer - 46235
Nennquerschnitt - 120 mm²
Packung
25 ST
EAN
8013629832497
Artikelnummer
BMM83249
Herstellernummer
83249
Hersteller
BMM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennziffer:
46235
Nennquerschnitt:
120 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt


