BM SPA - BMM80861 TUBO DIN 46235 50 F 16 - 80861

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher - 1
Kennziffer - 46235
Nennquerschnitt - 50 mm²
Packung
50 ST
EAN
8013629808614
Artikelnummer
BMM80861
Herstellernummer
80861
Hersteller
BMM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennziffer:
46235
Nennquerschnitt:
50 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt


