BM SPA - BMM80743 TUBO DIN 46235 35 F 10 - 80743

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher - 1
Kennziffer - 46235
Nennquerschnitt - 35 mm²
Packung
100 ST
EAN
8013629807433
Artikelnummer
BMM80743
Herstellernummer
80743
Hersteller
BMM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennziffer:
46235
Nennquerschnitt:
35 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt


