Startseite

BM SPA - BMM80240 SPINOTTO FEMMINA ISOL NY 2,5 D5 - 80240

KopierenKopieren
BM SPA - BMM80240 SPINOTTO FEMMINA ISOL NY 2,5 D5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hülse

  • Steckerabmessungen - rund 5 mm

  • Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²

  • Isolation - vollisoliert

  • Farbe der Isolation - blau

Packung

  • 50 ST

EAN

8013629802407

Artikelnummer

BMM80240

Herstellernummer

80240

Hersteller

BMM

Ausführung:

Hülse

Steckerabmessungen:

rund 5 mm

Nennquerschnitt:

1.5...2.5 mm²

Isolation:

vollisoliert

Farbe der Isolation:

blau

Werkstoff:

Messing

TERM. CONN. RAP. PREISOL. SPINA CILINDRICA NYLON FEMM. NY 2,5 D5