BM SPA - BMM80230 SPINOTTO MASCHIO ISOL NY 2,5-5 - 80230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stecker
Steckerabmessungen - rund 5 mm
Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²
Isolation - vollisoliert
Farbe der Isolation - blau
Packung
50 ST
EAN
8013629802308
Artikelnummer
BMM80230
Herstellernummer
80230
Hersteller
BMM
Ausführung:
Stecker
Steckerabmessungen:
rund 5 mm
Nennquerschnitt:
1.5...2.5 mm²
Isolation:
vollisoliert
Farbe der Isolation:
blau
Werkstoff:
Messing
TERM. CONN. RAP. PREISOL. SPINA CILINDRICA NYLON MASCHIO 2,5-5


