Startseite

BM SPA - BMM80140 SPINOTTO FEMMINA ISOL NY 1,5 D 4 - 80140

KopierenKopieren
BM SPA - BMM80140 SPINOTTO FEMMINA ISOL NY 1,5 D 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hülse

  • Steckerabmessungen - rund 4 mm

  • Nennquerschnitt - 0.25...1.5 mm²

  • Isolation - vollisoliert

  • Farbe der Isolation - rot

Packung

  • 50 ST

EAN

8013629801400

Artikelnummer

BMM80140

Herstellernummer

80140

Hersteller

BMM

Ausführung:

Hülse

Steckerabmessungen:

rund 4 mm

Nennquerschnitt:

0.25...1.5 mm²

Isolation:

vollisoliert

Farbe der Isolation:

rot

Werkstoff:

Messing

TERM. CONN. RAP. PREISOL. SPINA CILINDRICA NYLON FEMM. NY 1,5 D 4