BM SPA - BMM80130 SPINOTTO MASCHIO ISOL NY 1,5-4 - 80130

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stecker
Steckerabmessungen - rund 4 mm
Nennquerschnitt - 0.25...1.5 mm²
Isolation - vollisoliert
Farbe der Isolation - rot
Packung
50 ST
EAN
8013629801301
Artikelnummer
BMM80130
Herstellernummer
80130
Hersteller
BMM
Ausführung:
Stecker
Steckerabmessungen:
rund 4 mm
Nennquerschnitt:
0.25...1.5 mm²
Isolation:
vollisoliert
Farbe der Isolation:
rot
Werkstoff:
Messing
TERM. CONN. RAP. PREISOL. SPINA CILINDRICA NYLON MASCHIO 1,5-4


