BM SPA - BMM76151 CAP ALLUMINIO DIN 150-16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Werkstoff - Aluminium
Kennziffer - 48201
Entspricht DIN - ja
Packung
10 ST
EAN
8013629761513
Artikelnummer
BMM76151
Herstellernummer
76151
Hersteller
BMM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Werkstoff:
Aluminium
Kennziffer:
48201
Entspricht DIN:
ja
TERMINALE NON ISOLATO COND. ALLUMINIO DIN 150-16


