BM SPA - BMM76150 CAP ALLUMINIO DIN 150-12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Werkstoff - Aluminium
Kennziffer - 48201
Entspricht DIN - ja
Packung
10 ST
EAN
8013629761506
Artikelnummer
BMM76150
Herstellernummer
76150
Hersteller
BMM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Werkstoff:
Aluminium
Kennziffer:
48201
Entspricht DIN:
ja
TERMINALE NON ISOLATO COND. ALLUMINIO DIN 150-12


