Startseite

BM SPA - BMM76036 CAP ALLUMINIO DIN 35-12 - 76036

KopierenKopieren
BM SPA - BMM76036 CAP ALLUMINIO DIN 35-12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12

  • Werkstoff - Aluminium

  • Kennziffer - 48201

  • Entspricht DIN - ja

Packung

  • 25 ST

EAN

8013629760363

Artikelnummer

BMM76036

Herstellernummer

76036

Hersteller

BMM

Anschlussgewindemaß (metrisch):

12

Werkstoff:

Aluminium

Kennziffer:

48201

Entspricht DIN:

ja

TERMINALE NON ISOLATO COND. ALLUMINIO DIN 35-12