BM SPA - BMM76035 CAP ALLUMINIO DIN 35-10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Werkstoff - Aluminium
Kennziffer - 48201
Entspricht DIN - ja
Packung
25 ST
EAN
8013629760356
Artikelnummer
BMM76035
Herstellernummer
76035
Hersteller
BMM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Werkstoff:
Aluminium
Kennziffer:
48201
Entspricht DIN:
ja
TERMINALE NON ISOLATO COND. ALLUMINIO DIN 35-10


