BM SPA - BMM76026 CAP ALLUMINIO DIN 25-10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Werkstoff - Aluminium
Kennziffer - 48201
Entspricht DIN - ja
Packung
25 ST
EAN
8013629760264
Artikelnummer
BMM76026
Herstellernummer
76026
Hersteller
BMM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Werkstoff:
Aluminium
Kennziffer:
48201
Entspricht DIN:
ja
TERMINALE NON ISOLATO COND. ALLUMINIO DIN 25-10


