BM SPA - BMM73209 TERM M.T. 240 2 FORI 15 - 73209

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - sonstige
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 240 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 14
Isoliert - nein
Packung
10 ST
EAN
8013629732094
Artikelnummer
BMM73209
Herstellernummer
73209
Hersteller
BMM
Flanschform:
sonstige
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
240 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
14
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt


