BM SPA - BMM73201 300TERM M.T. 25 2 FORI 8,4 - 73201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Flanschform - sonstige
Isoliert - nein
Mit Sichtloch - nein
Packung
25 ST
EAN
8013629732018
Artikelnummer
BMM73201
Herstellernummer
73201
Hersteller
BMM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Flanschform:
sonstige
Isoliert:
nein
Mit Sichtloch:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Nennquerschnitt:
25 mm²


