BM SPA - BMM73161 CAP TUBO LUNGO 95 F 16 - 73161

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - sonstige
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 95 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Isoliert - nein
Packung
25 ST
EAN
8013629731615
Artikelnummer
BMM73161
Herstellernummer
73161
Hersteller
BMM
Flanschform:
sonstige
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
95 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt


