BM SPA - BMM71955 CAP TUBO LUNGO 70 F 14 - 71955

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - sonstige
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 70 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 14
Isoliert - nein
Packung
50 ST
EAN
8013629719552
Artikelnummer
BMM71955
Herstellernummer
71955
Hersteller
BMM
Flanschform:
sonstige
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
70 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
14
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt


