BM SPA - BMM71637 CAP TUBO LUNGO 25 F 8 - 71637

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - sonstige
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 25 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 9
Isoliert - nein
Packung
100 ST
EAN
8013629716377
Artikelnummer
BMM71637
Herstellernummer
71637
Hersteller
BMM
Flanschform:
sonstige
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
25 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
9
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt


