Startseite

BM SPA - BMM71537 CAP TUBO LUNGO 16 F 8 - 71537

KopierenKopieren
BM SPA - BMM71537 CAP TUBO LUNGO 16 F 8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - sonstige

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 16 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8

  • Isoliert - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8013629715370

Artikelnummer

BMM71537

Herstellernummer

71537

Hersteller

BMM

Flanschform:

sonstige

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

16 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

8

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

TERMINALE NON ISOLATO COLLETTO LUNGO 16 F 8