Startseite

BM SPA - BMM70604 CAP BIMETALLO AL/CU 70 DIN - 70604

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Querschnittsform - rund

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12

  • Werkstoff - Aluminium/Kupfer

  • Geeignet für Al/St-Seile - nein

  • Längsdicht - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8013629706040

Artikelnummer

BMM70604

Herstellernummer

70604

Hersteller

BMM

Querschnittsform:

rund

Anschlussgewindemaß (metrisch):

12

Werkstoff:

Aluminium/Kupfer

Geeignet für Al/St-Seile:

nein

Längsdicht:

ja

Kennziffer:

18

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Hülsenform:

lang

Min. AWG-Größe:

00

Max. AWG-Größe:

00