Startseite

BM SPA - BMM70602 CAP BIMETALLO AL/CU 35 DIN - 70602

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Querschnittsform - rund

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12

  • Werkstoff - Aluminium/Kupfer

  • Geeignet für Al/St-Seile - nein

  • Längsdicht - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8013629706026

Artikelnummer

BMM70602

Herstellernummer

70602

Hersteller

BMM

Querschnittsform:

rund

Anschlussgewindemaß (metrisch):

12

Werkstoff:

Aluminium/Kupfer

Geeignet für Al/St-Seile:

nein

Längsdicht:

ja

Kennziffer:

13

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Hülsenform:

lang

Min. AWG-Größe:

2

Max. AWG-Größe:

2