BM SPA - BMM70403 CONNETTORE ALLUMINIO 50 DIN - 70403

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Querschnittsform - rund
Min. AWG-Größe - 0
Max. AWG-Größe - 0
Anschluss als Cu-Bolzen - nein
Werkstoff - Aluminium
Packung
10 ST
EAN
8013629704039
Artikelnummer
BMM70403
Herstellernummer
70403
Hersteller
BMM
Querschnittsform:
rund
Min. AWG-Größe:
0
Max. AWG-Größe:
0
Anschluss als Cu-Bolzen:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Ölstopp/Mittelsteg:
nein
CONNETTORE ALLUMINIO 50 DIN


