BM SPA - BMM70286 CONNETTORE ALLUMINIO 185/120 - 70286

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Querschnittsform - rund/sektorförmig
Min. AWG-Größe - sonstige
Max. AWG-Größe - 000
Anschluss als Cu-Bolzen - ja
Werkstoff - Aluminium
Packung
10 ST
EAN
8013629702868
Artikelnummer
BMM70286
Herstellernummer
70286
Hersteller
BMM
Querschnittsform:
rund/sektorförmig
Min. AWG-Größe:
sonstige
Max. AWG-Größe:
000
Anschluss als Cu-Bolzen:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Al/St-Seile:
nein
Geeignet für Aldrey-Seile:
nein
Ölstopp/Mittelsteg:
nein
Spannungsreihe:
sonstige


