BM SPA - BMM70205 CONNETTORE ALLUMINIO 95 - 70205

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Querschnittsform - rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 95...95 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 95...95 mm²
Min. AWG-Größe - 000
Max. AWG-Größe - 000
Packung
10 ST
EAN
8013629702059
Artikelnummer
BMM70205
Herstellernummer
70205
Hersteller
BMM
Querschnittsform:
rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
95...95 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
95...95 mm²
Min. AWG-Größe:
000
Max. AWG-Größe:
000
Anschluss als Cu-Bolzen:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Al/St-Seile:
nein
Geeignet für Aldrey-Seile:
nein
Ölstopp/Mittelsteg:
nein
Spannungsreihe:
sonstige


